曜日別特売

エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ - EARTH MANエアーインパクトレンチ - EARTH MANエアーインパクトレンチ - EARTH MAN

4段階トルク調整機能
ソケット差込角12.7mm

用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737466ATL-360
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする