曜日別特売

MODEL ATHLETE シリコンキャップ

MODEL ATHLETE シリコンキャップ - 祥碩堂MODEL ATHLETE シリコンキャップ - 祥碩堂MODEL ATHLETE シリコンキャップ - 祥碩堂MODEL ATHLETE シリコンキャップ - 祥碩堂MODEL ATHLETE シリコンキャップ - 祥碩堂MODEL ATHLETE シリコンキャップ - 祥碩堂MODEL ATHLETE シリコンキャップ - 祥碩堂MODEL ATHLETE シリコンキャップ - 祥碩堂

MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。
カラーバリエーションが6種類あり、芯の色と一緒のカラーなので、キャップを見れば芯カラーがわかるようにもできる。
本体のキャップ部につけることで、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。

用途MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。仕様落下防止用ストラップ装着穴全長(mm)17質量(g)1適合品番ASL-H001対応商品建築用シャープペンシル落下防止用ストラップ(210)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68734490ASL-H003
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
68734499ASL-H004
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
68734508ASL-H005
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
68734517ASL-H006
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
68734526ASL-H007蛍光ピンク
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
68734535ASL-H008蛍光イエロー
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする