祥碩堂
MODEL ATHLETE 専用ホルダー
MODEL ATHLETE専用ホルダー。
本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。
大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。
用途
MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。
全長(mm)
128
質量(g)
11
タイプ
専用ホルダー
対応商品
本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)
色(本体)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734481
ASL-H002
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください