サンゲツ
NT700 カーペットタイル NT2700 D-eco スリムラインD
スリムなストライプをランダムに配置したスタイリッシュな柄が特徴の商品です。
材質
リサイクルナイロン
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H3.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210206
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735935
NT-27001
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735951
NT-27002
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735960
NT-27003
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735969
NT-27004
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735978
NT-27005
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735987
NT-27006
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください