サンゲツ
NT700 カーペットタイル NT2800 D-eco シンプルラインD
ピンストライプによってエレガントな素材感を表現した使いやすい商品です。
材質
リサイクルナイロン
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H3.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210207
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735996
NT-28001
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736005
NT-28002
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください