曜日別特売

NT700 カーペットタイル NT2850 D-eco フローラインD

NT700 カーペットタイル NT2850 D-eco フローラインD - サンゲツNT700 カーペットタイル NT2850 D-eco フローラインD - サンゲツNT700 カーペットタイル NT2850 D-eco フローラインD - サンゲツ

自然を感じる有機的な揺らぎが特徴の商品です。

材質リサイクルナイロン形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.8機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.5、L3材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210208グリーン購入法適合内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68736021NT-28501
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736030NT-28502
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736039NT-28503
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする