サンゲツ
NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700S 裏面のり付
耐久性、防汚性に優れた原着ナイロンのベーシック商品です。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
3.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230235
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736441
N-70063S
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736450
N-70065S
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736459
N-70068S
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736468
N-70077S
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736477
N-70078S
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736486
N-70081S
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください