曜日別特売

NT700 カーペットタイル NTH-7000 F-eco シャドウコントラストF

NT700 カーペットタイル NTH-7000 F-eco シャドウコントラストF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7000 F-eco シャドウコントラストF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7000 F-eco シャドウコントラストF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7000 F-eco シャドウコントラストF - サンゲツ

DAY’SCAPEは日常の様々な光が生み出すコントラストの重なりで二つのシリーズを表現しています。シャドウコントラストは光と影の陰影をリズミカルに表現し、シンプルながらも動きのあるアクセントが演出できます。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.8、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2220137内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68735689NTH-70101
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735698NTH-70102
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735707NTH-70103
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735716NTH-70104
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする