サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-7020 F-eco ウッディプランクF
木目の持つ自然な表情を柔らかな色目のグラデーションと繊細な凹凸で表現しました。プランクならではの縦流れを活かしたデザインがダイナミックに空間を演出します。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2220126
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735461
NTH-70201
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735470
NTH-70202
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735479
NTH-70203
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735488
NTH-70204
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735497
NTH-70205
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735506
NTH-70206
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください