曜日別特売

NT700 カーペットタイル NTH-7030 F-eco シェイププランクF

NT700 カーペットタイル NTH-7030 F-eco シェイププランクF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7030 F-eco シェイププランクF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7030 F-eco シェイププランクF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7030 F-eco シェイププランクF - サンゲツ

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄との間に生み出されたアーバンテイスト。矩形のサイズを活かし点・線・面とさまざまなテクスチャーを重ねたデザインです。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210117内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68735558NTH-70301
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735567NTH-70302
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735576NTH-70303
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735585NTH-70304
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする