サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-7040 F-eco オブリークライトプランクF
雲から射し込むやわらかな太陽の光を表現したデザインです。かすれたタッチで大胆に描いた斜めラインとアクセントカラーの組み合わせが特徴の商品です。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H4.5、L2
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230151
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735601
NTH-70401
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735610
NTH-70402
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735619
NTH-70403
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735628
NTH-70404
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735637
NTH-70405
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください