曜日別特売

NT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD

NT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD - サンゲツ

ダンガリー生地に着想を得たシリーズ。縦糸と横糸のラインを複雑に交差させ奥行きを生むことで独特の風合いと層の重ねた高低差を表現しました。寛ぎや温かみを感じさせる柔らかな色味も新たに加わりました。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210118グリーン購入法適合内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68734955NTH-70601
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68734971NTH-70602
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68734980NTH-70603
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68734989NTH-70604
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68734998NTH-70605
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735007NTH-70606
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする