サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤード・コージーD
ダンガリー生地に着想を得たシリーズ。縦糸と横糸のラインを複雑に交差させ奥行きを生むことで独特の風合いと層の重ねた高低差を表現しました。寛ぎや温かみを感じさせる柔らかな色味も新たに加わりました。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210118
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735016
NTH-70609
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735025
NTH-70610
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735041
NTH-70611
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください