サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-7130 D-eco ダンガリー・シェイクD
ダンガリー・レイヤードのデザインをベースに、ラインの数や色の濃淡、揺らぎなどの演出を加えることで、さらに豊かな表情をプラスしました。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210119
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735068
NTH-71301
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735077
NTH-71302
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735086
NTH-71304
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください