サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-7140 D-eco イルミナ・アースD
テーマは光。土、石、岩などをモチーフにし、不均一ゆえの美しさとどこか透明感を感じさせるミネラルカラーで構成しました。敷き並べると、パイルの高低差と疎密な粒が有機的な表情を生み出します。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.2
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5.2、L2
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230152
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735156
NTH-71401
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735165
NTH-71402
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735181
NTH-71403
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735190
NTH-71404
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735199
NTH-71405
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735208
NTH-71406
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735217
NTH-71407
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735226
NTH-71408
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください