サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-7160 F-eco テクスチャードマテリアルF
素材感を感じるテクスチャーを追求したデザイン。ハイループの箇所には凹凸を、ローループの箇所には細い糸を混ぜ込みニュアンスを持たせています。
材質
リサイクル原着ナイロン91% 原着ナイロン9%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230154
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735235
NTH-71601
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735251
NTH-71602
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735260
NTH-71603
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735269
NTH-71604
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください