曜日別特売

NT700 カーペットタイル NTH-7210 F-eco フィールドビュープランクF

NT700 カーペットタイル NTH-7210 F-eco フィールドビュープランクF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7210 F-eco フィールドビュープランクF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7210 F-eco フィールドビュープランクF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7210 F-eco フィールドビュープランクF - サンゲツ

広大な自然が持つ豊かな表情と景色を切り取ったような色彩の変化が感じられるプランクサイズのデザインです。濃淡差がある色を用いることにより、奥行きのある空間が楽しめます。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)H5、L2.3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230156内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68735515NTH-72101
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735531NTH-72102
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735540NTH-72103
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735549NTH-72104
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする