サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH7050 F-eco デジタルスラッシュF
デジタルドットを細かい粒柄で作成。縦横にラインを入れることでデザインモチーフの強弱が合わさった新鮮な表現に。濃色がメリハリのある格好良さを生み出します。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2220138
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735865
NTH-70502
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735881
NTH-70503
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください