サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH7180 ウーブン・ダウニー
立体的な縦横の織でボリューム感と柔らかさを表現しました。ふんわりとした厚みが温かみのある空間を演出します。ニュアンスカラーを6配色取り揃えました。
材質
原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8.8
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
5.3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230208
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736836
NTH-71801
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736845
NTH-71802
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736861
NTH-71803
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736870
NTH-71804
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736879
NTH-71805
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736888
NTH-71806
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください