サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH7190 ナチュラルリズム
縦方向にかすれたような表情がリズミカルなデザインです。どんな場所にも馴染みやすい濃淡のグレーは、さりげなく空間全体の印象も引き締めます。
材質
原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230197
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736897
NTH-71901
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736906
NTH-71902
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください