サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH7200 グレイシャルプレーン
氷や雪が堆積してできる氷河や自身の重みで流動する氷塊の厳かで壮大な動きをモチーフにしました。氷の透明感や光の反射を異なる色糸を用いて表現しています。
材質
原着ナイロン(6ナイロン)100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.2
機能
防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230220
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736915
NTH-72001
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736931
NTH-72002
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736940
NTH-72003
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください