サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH790 F-eco オーバータイムF
使い込むほどに色の変化を楽しめる陶器のように、多層感とグラデーションによって、時の流れを視覚的に表現しました。複雑な色の重なりが深みのある表情を生み出します。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4、L2.8
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2220124
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735725
NTH-79007
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735741
NTH-79008
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735750
NTH-79009
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735759
NTH-791
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735768
NTH-792
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735777
NTH-793
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735786
NTH-796
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください