サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH8100 シャンブレー・アクセントプランクⅡ
タイル左右の明度差と、プランクならではのシャープな表情が特徴です。シャンブレースクエアと組み合わせることで、バリエーション豊かなパターンで空間を彩ります。
材質
原着ナイロン(6ナイロン)100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.7
機能
防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
4.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230240
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736705
NTH-81003
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736721
NTH-81004
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736730
NTH-81005
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください