曜日別特売

NT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア

NT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア - サンゲツ

さまざまな色糸を組み合わせた複雑なグリッドの表情。細かい縦横のラインの交差が空間に深みを与えます。方向性のない布目調の柄は、組み合わせも楽しめる10配色の展開です。

材質原着ナイロン(6ナイロン)100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.7機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)4.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E1180092内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68736739NTH-84007
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736748NTH-84009
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736757NTH-84010
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736766NTH-84011
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736775NTH-84013
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736791NTH-84014
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736800NTH-841
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736809NTH-842
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736818NTH-843
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736827NTH-846
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする