サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH870 F-eco ウーブンF
布目調の方向性がない定番の人気柄です。柔らかな格子柄が、テキスタイルのような質感とあたたかみを表現します。ランダムなクロスラインが空間に広がりを与えます。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4.8、L2.8
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210305
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735890
NTH-87010
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735899
NTH-87011
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735908
NTH-872
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735917
NTH-873
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735926
NTH-877
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください