曜日別特売

NT700 カーペットタイル NTH880 F-eco ミスティF

NT700 カーペットタイル NTH880 F-eco ミスティF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH880 F-eco ミスティF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH880 F-eco ミスティF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH880 F-eco ミスティF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH880 F-eco ミスティF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH880 F-eco ミスティF - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH880 F-eco ミスティF - サンゲツ

立ち込める霧の幻想的な美しさをイメージ。混ぜ込まれた光沢糸が光に反射して、空間に優しい輝きと表情の変化をもたらします。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210299内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68735795NTH-88006
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735811NTH-88008
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735820NTH-88009
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735829NTH-881
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735838NTH-882
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735847NTH-884
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735856NTH-885
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする