サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTP7080 D-eco シフォンプレーンD
柔らかい布から漏れる光のような繊細さ、柔らかさ、ぬくもりを表現したデザインです。配色は複雑に色が混ざり合い、北欧を感じさせます
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.8
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4.8、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210110
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736075
NTP-70804
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736091
NTP-70805
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736100
NTP-70806
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください