サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTP7090 F-eco クラフトプレーンF
落ち着いた美しさを持つ岩肌のような質感。艶やかな光沢感と、陰影ある凹凸感が、空間を上品に彩ります。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210298
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736206
NTP-70902
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736215
NTP-70907
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736231
NTP-70908
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください