サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTP7100 D-eco シェイププレーンD
方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄との間に生み出されたモルタルテイスト。シェイププランクと配色を合わせている為、組み合わせてもお使いいただけます。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210111
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736240
NTP-71001
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736249
NTP-71002
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736258
NTP-71003
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736267
NTP-71004
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736276
NTP-71005
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736285
NTP-71006
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください