サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTP7110 D-eco ミックスプレーンD
無地のようで無地ではない。どんな空間にも馴染む深みある粒感を表現した柄です。温かみのある凹凸が繊細に空間を引き立てます。
材質
リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210093
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736109
NTP-71101
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736118
NTP-71102
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736127
NTP-71105
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736136
NTP-71106
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736145
NTP-71107
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736161
NTP-71108
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736170
NTP-71109
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736179
NTP-71112
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736188
NTP-71114
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736197
NTP-71117
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください