サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTP770 F-eco アルモニーF
ランダムなストライプが空間にメリハリとアクセントを与えます。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210296
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736301
NTP-77005
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736310
NTP-77006
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736319
NTP-77007
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736328
NTP-771
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736337
NTP-772
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736346
NTP-773
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736355
NTP-774
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください