サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルF
一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザインです。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.3
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H3.7、L2.7
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210303
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68736371
NTP-78008
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736380
NTP-781
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736389
NTP-782
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736398
NTP-783
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736407
NTP-785
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736416
NTP-786
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68736425
NTP-787
¥
1,900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください