曜日別特売

かんたん組立仮設トイレ

かんたん組立仮設トイレ - TAKAGI(高儀)かんたん組立仮設トイレ - TAKAGI(高儀)かんたん組立仮設トイレ - TAKAGI(高儀)

安定して座れる大きめサイズ
耐荷重 約100kg
水が無くても使えるトイレ処理キット5回分付き
使用後は可燃ゴミ処分OK
ペットボトルに装着して使える便利な簡易洗浄ノズル付き

材質
段ボール製仮設トイレ:段ボール
抗菌消臭処理用袋:ポリエチレン
抗菌消臭トイレ用袋(黒):ポリエチレン
簡易洗浄ノズル:ポリプロピレン
抗菌消臭凝固剤:高分子ポリマー(
用途組立も撤収もかんたんな段ボール製トイレ付属品●段ボール製仮設トイレ×1台 ●抗菌消臭処理袋×1枚 ●抗菌消臭トイレ用袋×5枚 ●簡易洗浄ノズル×1個 ●抗菌消臭凝固剤×5個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737728BKT-5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする