WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
特性ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適
・最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
・180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF
仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃●補足:耐久性 (TBW): 180TB/Year質量(kg)0.55s寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99 x 101.6 x 26.11インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)128MBコネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 180RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65内容量1台