オーエ
ラバースノコ パレッタ シャワー
どっしり安定感のあるEVA樹脂を使用しています。丈夫でキズがつきにくい、特殊発泡体なので風呂イスにも安心してご使用できます。裏面に凹凸をつけているので、床面にフィットします。
材質
EVA樹脂
色
ピンク
高さ(mm)
本体:20
質量(g)
870
縦(mm)
本体:600
横(mm)
本体:850
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748097
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください