電動歩行マシン 快速生活

電動歩行マシン 快速生活 - ゼピール電動歩行マシン 快速生活 - ゼピール電動歩行マシン 快速生活 - ゼピール電動歩行マシン 快速生活 - ゼピール電動歩行マシン 快速生活 - ゼピール

自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。
足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。
歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。
速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。
時間設定:5~30分まで 5分単位
5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー

付属品電源コード、リモコン、滑り止めマット定格消費電力(W)50本体質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W394×D446×H235電源コード(m)1.7速度5段階定格電源AC100V 50/60Hz時間設定5~30分まで5分単位制限体重(kg)~90内容量1台
注意
※本製品は、一般家庭(個人)用です。
※無理な運動はしないでください。
※本製品の使用は、健康な方を対象としています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748350ZW-1A(K)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする