高精度白金抵抗データロガー
最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
その他【フィルター適用後(RMS値)】温度:0.01℃、抵抗:10ppm、電圧:10ppmタイプ温度、抵抗、電圧精度23±2℃の環境にある場合:温度:0.015℃ 測定値の+0.01%、抵抗:100Ωで20ppm、電圧:0.4%範囲温度:-200~+800℃、抵抗:0~375Ω、0~10kΩ、電圧:0~115mV、0~2.5Vセンサー温度:PT100、PT1000、抵抗:該当なし、電圧:該当なし入力点数4分解能温度:0.001℃、抵抗:1μΩ、電圧:0.156μV、【変換器】24ビット温度係数温度:5ppm/℃、抵抗:5ppm/℃、電圧:100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護±30V変換時間(ms)チャンネルあたり:720入力コネクタ4ピンミニDIN内容量1個