曜日別特売

フードがズレにくいレインコート

フードがズレにくいレインコート - アイメディアフードがズレにくいレインコート - アイメディアフードがズレにくいレインコート - アイメディアフードがズレにくいレインコート - アイメディアフードがズレにくいレインコート - アイメディアフードがズレにくいレインコート - アイメディアフードがズレにくいレインコート - アイメディアフードがズレにくいレインコート - アイメディア

背負ったリュックなどもまるごとカバーできる、ゆったりサイズのレインコートです。
顔まわり・頭まわり2ヶ所のドローコードでフードのフィット感を調節でき、自転車走行時にも便利です。
耐水圧3,500mm以上の防水性を備えています。
表面に撥水加工、内側の縫製部には防水テープを使用しています。袖口はゴム入りで、雨が入りにくく快適です。
収納ポーチ付き。

材質ポリエステル100%カーキベージュ質量(g)410着丈(cm)100適応身長(cm)154~165裄丈(cm)78適応胸囲(cm)79~101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687482461010467
3,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする