次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。
超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。
PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。
低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
互換性・Windows 10以降
・ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC
・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC
特性PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。
・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000
仕様●Random Read:2.2M IOPS●Random Write:2.4M IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:13200MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:14900MB/s●フォームファクター:M.2 2280質量(g)8.8ms温度範囲(℃)非動作時の:-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 22 x 3.88保証期間5年間の製品保証耐久性(TBW)4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI容量(TB)8動作温度範囲(℃)0~85内容量1台