曜日別特売

SenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー

SenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー - Seeed StudioSenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー - Seeed StudioSenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー - Seeed Studio

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な光センサー
0~160000ルクスの範囲の光強度を±5%の精度と1ルクスの分解能で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。
・世界中のLoRaWANネットワークに対応
・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能
・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年
・IP66準拠
・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能

その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864質量(g)280感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)強度【光強度】測定範囲:0~160000ルクス、誤差:±5%、解像度:1 ルクスプロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738656114992868
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする