曜日別特売

出し入れしやすいメッシュダストボックス

出し入れしやすいメッシュダストボックス - ファミリー・ライフ出し入れしやすいメッシュダストボックス - ファミリー・ライフ出し入れしやすいメッシュダストボックス - ファミリー・ライフ出し入れしやすいメッシュダストボックス - ファミリー・ライフ出し入れしやすいメッシュダストボックス - ファミリー・ライフ出し入れしやすいメッシュダストボックス - ファミリー・ライフ

ゴミをカラスから守ります
風通しが良いので、臭いがこもりません
市販の鍵を使えば、施錠もできます
上と前に開くから、出し入れもラクラクです
お客様組立式

仕様容量160L(45Lのゴミ袋が3個入ります)。奥行55cmは開閉用取っ手込みの寸法です。取っ手含まない奥行48.5cm。脚4箇所にアジャスター付。水平調整可能(調整可能範囲約2cm)材質スチール(粉体塗装)質量(kg)(約)13.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)70×55×70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874863004637
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする