サイコン工業
ハンマーアタッチメント
用途
パーキングブロックのアンカーピン手ハンマー打ち込み時、ブロック破損を防止する打ち込み治具
材質
スチール製
質量(kg)
165
長さ(cm)
【持ち手】20【アンカーはめ込み部分】8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748508
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください