GOODGOODS(グッド・グッズ)
投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用
・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
用途
・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。
材質
PVC
質量(g)
740
規格
コード:VCT1.25mm2 2芯
全長(m)
5
対応機種
LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ
導体
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
125/15(合計1500Wまで)
内容量
1台
関連資料:
(0.46MB)
(1.59MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※・定格電流を超えた使用や長距離配線は避け、屋外では直射日光や雨に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748149
CT2-5M
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください