GOODGOODS(グッド・グッズ)
ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板
・ソーラー/USBで充電できる、A型標示板!全3種【工事中】【立入禁止】【通行止】のプレートを付属し、差替えも簡単
セット内容
A型標示板本体、Type-AtoType-C充電ケーブル、差し替え用標示プレート 3枚(工事中/立入禁止/通行止)
保証書、取扱説明書
用途
・屋外でも使える防水フロアスタンド!標示面裏のLEDが発光し、夜や暗所でもしっかり注意喚起が可能です
材質
【灯体】PP+PMMA
本体質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
567×57×295
充電方式
1ソーラー充電 2Type-C充電(5V/1A限定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP54
連続点灯時間(時間)
HIGH:9/MIDDLE:13/LOW:23/点滅:18
調光範囲
HIGH・MIDDLE・LOW・点滅
内容量
1台
関連資料:
(4.57MB)
(3.32MB)
取扱説明書:
(2.71MB)
注意
※・屋内での使用や曇りや悪天候が続く場合は、USB充電できるのも便利
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748131
KG-SJ3A
1.5
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった