曜日別特売

2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用

2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード

用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)内容量1台
関連資料:(0.87MB)取扱説明書:(0.91MB)
注意
※定格1500Wを超える機器の接続や、屋外での裸配線・長期間の水没・極端な高温低温環境での使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748158CT2-B3T
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする