GOODGOODS(グッド・グッズ)
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途
・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利
セット内容
本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)
材質
本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET
規格
ソーラーパネル:5V/1.2W
本体質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×76×153
発光色
赤/青 交互に点滅
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)
LED
光源数:40pcs (20個 両面)
モード
点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
点灯時間
約12時間(満充電時)
内容量
1台
関連資料:
(5.23MB)
(3.31MB)
取扱説明書:
(2.76MB)
注意
※・クランプ式だから柵や単管などへの取付けも簡単です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748140
KG-T2S
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった