両面から映像を発信できる設計により、通行人や来場者の双方へ効果的にアプローチできるディスプレイです。スリムでスタイリッシュな外観は、設置場所を選ばず空間に自然に溶け込みます。広い視野角と鮮明な表示により、遠方や斜めの位置からでも視認性を確保。さらに、自動的な電源管理や省エネ性能を備え、日常的な運用負担を軽減します。高いデザイン性と実用性を両立し、商業施設や公共空間に最適な情報発信ツールです。
用途両面表示が可能なため、店舗の入口や商業施設の通路など双方向から人の流れがある場所に最適です。広告やキャンペーン案内、フロアガイドなどを効率的に伝達でき、限られた設置スペースでも高い訴求効果を発揮します。軽量かつ省エネ設計により、イベント会場や展示ブースなど移設を伴うシーンにも活用可能です。さらに、デジタルサイネージや公共案内板として多様な用途に展開でき、来訪者への情報提供とブランド価値向上に貢献します寸法(mm)370×832×40質量(kg)9電圧(V)110 AC電力(W)58サイズ(inch)27解像度1920×1080表示可能色数16.7M (8-bit)視野角89/89/89/89 (Typ.)(CR≧10)接続端子HDMI動作温度範囲(℃)(操作時)0~40輝度(cd/m2)A画面300cd/B画面300cd内容量1台