曜日別特売

21.5インチ両面ディスプレイ

21.5インチ両面ディスプレイ - プロテラス21.5インチ両面ディスプレイ - プロテラス21.5インチ両面ディスプレイ - プロテラス21.5インチ両面ディスプレイ - プロテラス

両面から映像を発信できる設計により、通行人や来場者の双方へ効果的にアプローチできるディスプレイです。スリムでスタイリッシュな外観は、設置場所を選ばず空間に自然に溶け込みます。広い視野角と鮮明な表示により、遠方や斜めの位置からでも視認性を確保。さらに、自動的な電源管理や省エネ性能を備え、日常的な運用負担を軽減します。高いデザイン性と実用性を両立し、商業施設や公共空間に最適な情報発信ツールです。

用途両面表示が可能なため、店舗の入口や商業施設の通路など双方向から人の流れがある場所に最適です。広告やキャンペーン案内、フロアガイドなどを効率的に伝達でき、限られた設置スペースでも高い訴求効果を発揮します。軽量かつ省エネ設計により、イベント会場や展示ブースなど移設を伴うシーンにも活用可能です。さらに、デジタルサイネージや公共案内板として多様な用途に展開でき、来訪者への情報提供とブランド価値向上に貢献します寸法(mm)312×700×38質量(kg)7電圧(V)100-240 AC電力(W)55サイズ(inch)21.5解像度1920×1080表示可能色数16.7M (8-bit)視野角89/89/89/89 (Typ.)(CR≧10)接続端子HDMI動作温度範囲(℃)(操作時)-10~40輝度(cd/m2)A画面300cd/B画面300cd内容量1台
注意
※直射日光に向けた設置は非対応となります。
※ガラス面に向けた設置はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739040YS-ID-21
オープン
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方1¥7,500/税込¥8,250
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする