曜日別特売

GT系フリード専用 スマホホルダー

GT系フリード専用 スマホホルダー - 槌屋ヤックGT系フリード専用 スマホホルダー - 槌屋ヤックGT系フリード専用 スマホホルダー - 槌屋ヤックGT系フリード専用 スマホホルダー - 槌屋ヤック

フリード専用設計スマートフォンホルダー

用途
専用設計で、ナビまたはディスプレイオーディオ裏のフードパネルにピッタリフィットします。
ダンパー式でボタンを押すとゆっくり開閉
幅60mm~88mm、厚み14mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量300g)
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。
材質PCABSブラック内容量1個
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※市販のナビゲーション・フローティングナビによっては、取り付けできない場合があります。
※ナビまたはディスプレイオーディオ裏のフードパネル周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
※11.4インチのHonda CONNECTナビに取り付ける場合や、シートの位置、スマートフォンの取付向き・サイズによってはモニター画面にかぶります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748605SYH17
オープン
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする