仙台銘板
LED伸縮式安全ベスト
高輝度緑色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。
付属品
単3マンガン電池×2ヶ
材質
ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射
幅(mm)
帯巾50 反射部30
ウエスト(cm)
MAX120まで調整可能
着丈(cm)
45~55
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748377
LED-AB50-Y-G
蛍光イエロー
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68748386
LED-AB50-O-G
蛍光オレンジ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください